Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 2800
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 2800
Rubix :0314-1048817
Fabricant :1748279
EAN :4014486034882





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b110 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2800 LP 2840 B110
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b110 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2869 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2840 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,56 € HT
/ unité
49,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h