Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 600
optibelt VB 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :5 X 600
Rubix :0314-1048339
Fabricant :1791268
EAN :4014486009446





Résumé technique
| Profil | 5 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 5x600 |
| Longueur intérieure | 600 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 5X3 LI 600 LP 610
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 5x600 |
| Longueur intérieure | 600 mm |
| Longueur de référence | 611 mm |
| Largeur supérieure | 5 mm |
| Hauteur | 3 mm |
| Longueur extérieure | 619 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 € HT
/ unité
9,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours