Courroies trapézoïdales classiques Gates A30 13X805LP/775LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A30 13X805LP/775LI HIPOWER
Rubix :7608-1142773
Fabricant :900210030
EAN :5412571049541


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a30 |
| Longueur intérieure | 775 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 775 LP 805 A30
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a30 |
| Longueur intérieure | 775 mm |
| Longueur de référence | 805 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 825 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € HT
/ unité
12,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h