Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 6 X 500
optibelt VB Y/6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :6 X 500
Rubix :0314-1048426
Fabricant :1777029
EAN :4014486009637





Résumé technique
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 6x500 |
| Longueur intérieure | 500 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 6X4 LI 500 LP 515
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 6x500 |
| Longueur intérieure | 500 mm |
| Longueur extérieure | 525 mm |
| Largeur supérieure | 6 mm |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur de référence | 515 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 € HT
/ unité
10,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours