Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A63/A1640 - 888886

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867769
Mecaline :A63/A1640 - 888886
Rubix :X600-1474349
Fabricant :888886
EAN :3660338414398
COURROIE A63/A1640 A13X1600LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea63
Longueur intérieure1600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A63/A1640 A13X1600LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea63
Longueur intérieure1600 mm
Longueur extérieure1640 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1640 mm
Matièresbr
10,03 € HT
/ unité
12,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h