Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 335

optibelt VB 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5 X 335
Rubix :0314-1048332
Fabricant :1701892
EAN :4014486009378
COURROIE 5X3 LI 335 LP 345

Résumé technique

Profil5
Désignation de courroie5x335
Longueur intérieure335 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 5X3 LI 335 LP 345


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil5
Désignation de courroie5x335
Longueur intérieure335 mm
Longueur de référence346 mm
Largeur supérieure5 mm
Hauteur3 mm
Longueur extérieure354 mm
7,76 € HT
/ unité
9,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours