Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 530

optibelt VB 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5 X 530
Rubix :0314-1048337
Fabricant :1785599
EAN :4014486009422
COURROIE 5X3 LI 530 LP 540

Résumé technique

Profil5
Désignation de courroie5x530
Longueur intérieure530 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 5X3 LI 530 LP 540


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil5
Désignation de courroie5x530
Longueur intérieure530 mm
Longueur extérieure549 mm
Largeur supérieure5 mm
Hauteur3 mm
Longueur de référence541 mm
7,76 HT
/ unité
9,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours