Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2134

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 2134
Rubix :0314-1049120
Fabricant :1561744
EAN :4014486037586
COURROIE 22X14 LI 2134 LP 2192 C84

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec84
Longueur intérieure2134 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2134 LP 2192 C84


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec84
Longueur intérieure2134 mm
Longueur extérieure2222 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2192 mm
44,32 HT
/ unité
53,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours