Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C153/C3950 - 889174
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874568
Mecaline :C153/C3950 - 889174
Rubix :X600-1474060
Fabricant :889174
EAN :3660338417276


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c153 |
| Longueur intérieure | 3886 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C153/C3950 C22X3886LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c153 |
| Longueur intérieure | 3886 mm |
| Longueur extérieure | 3950 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3950 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,20 € HT
/ unité
43,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours