Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 6000

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 6000
Rubix :0314-1049193
Fabricant :1640963
EAN :4014486044645
COURROIE 32X20 LI 6000 LP 6075 D236

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied236
Longueur intérieure6000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 6000 LP 6075 D236


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied236
Longueur intérieure6000 mm
Longueur extérieure6126 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence6075 mm
218,41 € HT
/ unité
262,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours