Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A28/A740 - 888824

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A28/A740 - 888824
Rubix :X600-1474411
Fabricant :888824
EAN :3660338413773
COURROIE A28/A740 A13X711LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea28
Longueur intérieure711 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A28/A740 A13X711LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea28
Longueur intérieure711 mm
Longueur extérieure740 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence740 mm
Matièresbr
5,75 HT
/ unité
6,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h