Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 3550
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 3550
Rubix :0314-1048605
Fabricant :1753615
EAN :4014486033663





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a140 |
| Longueur intérieure | 3550 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 3550 LP 3580 A140
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a140 |
| Longueur intérieure | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3600 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 3580 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,29 € HT
/ unité
45,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h