Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 6 X 280
optibelt VB Y/6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :6 X 280
Rubix :0314-1048420
Fabricant :1720488
EAN :4014486009576





Résumé technique
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 6x280 |
| Longueur intérieure | 280 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 6X4 LI 280 LP 295
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 6x280 |
| Longueur intérieure | 280 mm |
| Longueur extérieure | 305 mm |
| Largeur supérieure | 6 mm |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur de référence | 295 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 € HT
/ unité
10,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours