Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A59/A1530 - 888882

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867766
Mecaline :A59/A1530 - 888882
Rubix :X600-1474353
Fabricant :888882
EAN :3660338414350
COURROIE A59/A1530 A13X1498LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea59
Longueur intérieure1498 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A59/A1530 A13X1498LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea59
Longueur intérieure1498 mm
Longueur extérieure1530 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1530 mm
Matièresbr
10,00 € HT
/ unité
12,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h