Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 40 X 5000

optibelt VB E/40

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :40 X 5000
Rubix :0314-1325154
Fabricant :1583216
EAN :4014486044812
COURROIE E 197

Résumé technique

Profile/40
Désignation de courroiee197
Longueur intérieure5000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE E 197


Du fait de ses possibilités d’applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profile/40
Désignation de courroiee197
Longueur intérieure5000 mm
Longueur extérieure5157 mm
Largeur supérieure40 mm
Hauteur25 mm
Longueur de référence5080 mm
272,01 € HT
/ unité
326,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours