Courroies trapézoïdales classiques Gates Z29 10x733Li Z755 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :Z29 10x733Li Z755 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1264857
Fabricant :962060290
EAN :5414465287480
COURROIE 10X6 LI 733 LP 755 Z29 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez29
Longueur intérieure733 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 733 LP 755 Z29 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ possèdent un profil classique en forme de V et sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines. La courroie Flex-Weave qui résiste à l’huile assure une bonne prise et une protection contre l’usure.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez29
Longueur intérieure733 mm
Longueur extérieure771 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence755 mm
Matièresbr
Section10 mm
Température maxi70 °C
Température mini-30 °C
5,14 € HT
/ unité
6,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h