Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2060

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 2060
Rubix :0314-1049116
Fabricant :1553253
EAN :4014486037548
COURROIE 22X14 LI 2060 LP 2118 C81

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec81
Longueur intérieure2060 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2060 LP 2118 C81


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec81
Longueur intérieure2060 mm
Longueur extérieure2148 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2118 mm
42,76 € HT
/ unité
51,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h