Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1360
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 1360
Rubix :0314-1048912
Fabricant :1540726
EAN :4014486034288





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b53 1/2 |
| Longueur intérieure | 1360 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1360 LP 1390 B53.1/2
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b53 1/2 |
| Longueur intérieure | 1360 mm |
| Longueur extérieure | 1429 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,34 € HT
/ unité
25,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours