Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C124/C3210 - 889160

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C124/C3210 - 889160
Rubix :X600-1474075
Fabricant :889160
EAN :3660338417139
COURROIE C124/C3210 C22X3149LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec124
Longueur intérieure3149 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C124/C3210 C22X3149LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec124
Longueur intérieure3149 mm
Longueur extérieure3210 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3210 mm
Matièresbr
29,49 HT
/ unité
35,39 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h