Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A97/A2500 - 888921

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874120
Mecaline :A97/A2500 - 888921
Rubix :X600-1474314
Fabricant :888921
EAN :3660338414749
COURROIE A97/A2500 A13X2463LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea97
Longueur intérieure2463 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A97/A2500 A13X2463LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea97
Longueur intérieure2463 mm
Longueur de référence2500 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure2500 mm
Matièresbr
14,86 € HT
/ unité
17,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h