Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 4500
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 4500
Rubix :0314-1047883
Fabricant :1705615
EAN :4014486037180





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x4500 |
| Longueur intérieure | 4500 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 4500 LP 4550
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x4500 |
| Longueur intérieure | 4500 mm |
| Longueur extérieure | 4579 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur de référence | 4550 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,62 € HT
/ unité
99,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours