Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C216/C5540 - 889196

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883449
Mecaline :C216/C5540 - 889196
Rubix :X600-1474038
Fabricant :889196
EAN :3660338417498
COURROIE C216/C5540 C22X5486LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec216
Longueur intérieure5486 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C216/C5540 C22X5486LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec216
Longueur intérieure5486 mm
Longueur de référence5540 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure5540 mm
Matièresbr
50,82 € HT
/ unité
60,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours