Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 5000
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 5000
Rubix :0314-1047884
Fabricant :1606146
EAN :4014486037197





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x5000 |
| Longueur intérieure | 5000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 5000 LP 5050
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x5000 |
| Longueur intérieure | 5000 mm |
| Longueur de référence | 5050 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur extérieure | 5079 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,02 € HT
/ unité
109,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours