Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B256/B6545 - 889007

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883436
Mecaline :B256/B6545 - 889007
Rubix :X600-1474228
Fabricant :889007
EAN :3660338415609
COURROIE B256/B6545 B17X6502LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb256
Longueur intérieure6502 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B256/B6545 B17X6502LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb256
Longueur intérieure6502 mm
Longueur extérieure6545 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence6545 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 10,77 €
10,00 € HT
/ unité
12,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours