Courroies trapézoïdales classiques Gates B64 17X1675LP/1625LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B64 17X1675LP/1625LI HIPOWER
Rubix :7608-1142897
Fabricant :900310064
EAN :5412571050905


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b64 |
| Longueur intérieure | 1625 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1625 LP 1675 B64
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b64 |
| Longueur intérieure | 1625 mm |
| Longueur extérieure | 1675 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1675 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,74 € HT
/ unité
32,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h