Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C104/C2700 - 889145
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874488
Mecaline :C104/C2700 - 889145
Rubix :X600-1474090
Fabricant :889145
EAN :3660338416989


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c104 |
| Longueur intérieure | 2641 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C104/C2700 C22X2641LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c104 |
| Longueur intérieure | 2641 mm |
| Longueur extérieure | 2700 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2700 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,90 €
11,19 € HT
/ unité
13,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h