Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z54/Z1390 - 890039

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874034
Mecaline :Z54/Z1390 - 890039
Rubix :X600-1473562
Fabricant :890039
EAN :3660338425929
COURROIE Z54/Z1390

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez54
Longueur intérieure1371 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z54/Z1390


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez54
Longueur intérieure1371 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur extérieure1390 mm
Matièresbr
5,62 € HT
/ unité
6,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours