Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A53/A1380 - 888875
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867760
Mecaline :A53/A1380 - 888875
Rubix :X600-1474359
Fabricant :888875
EAN :3660338414282


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a53 |
| Longueur intérieure | 1346 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A53/A1380 A13X1346LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a53 |
| Longueur intérieure | 1346 mm |
| Longueur de référence | 1380 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 1380 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,94 € HT
/ unité
10,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h