Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A43.3/4/A1140 - 888859
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883398
Mecaline :A43.3/4/A1140 - 888859
Rubix :X600-1474378
Fabricant :888859
EAN :3660338414121


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a43 3/4 |
| Longueur intérieure | 1111 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A43.3/4/A1140 A13X1111LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a43 3/4 |
| Longueur intérieure | 1111 mm |
| Longueur extérieure | 1140 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1140 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,23 €
1,13 € HT
/ unité
1,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours