Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 2800
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 2800
Rubix :0314-1047982
Fabricant :1683708
EAN :4014486038545





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x2800 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 2800 LP 2860
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x2800 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2900 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 2860 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,58 € HT
/ unité
73,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours