Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C134/C3460 - 889165

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C134/C3460 - 889165
Rubix :X600-1474070
Fabricant :889165
EAN :3660338417184
COURROIE C134/C3460 C22X3403LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec134
Longueur intérieure3403 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C134/C3460 C22X3403LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec134
Longueur intérieure3403 mm
Longueur extérieure3460 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3460 mm
Matièresbr
31,53 HT
/ unité
37,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h