Références
Optibelt :A162
Rubix :0314-1255904
Fabricant :13 41157700


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a162 |
| Longueur intérieure | 4115 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 4115 LP 4165 A162 - SUR DEMANDE
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
The Optibelt V-belt will be the classic of all drive belts due to its diverse application areas.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a162 |
| Longueur intérieure | 4115 mm |
| Longueur extérieure | 4165 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 4145 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,18 € HT
/ unité
50,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h