Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 375
optibelt VB 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :5 X 375
Rubix :0314-1048333
Fabricant :1592585
EAN :4014486009385





Résumé technique
| Profil | 5 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 5x375 |
| Longueur intérieure | 375 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 5X3 LI 375 LP 385
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 5x375 |
| Longueur intérieure | 375 mm |
| Longueur de référence | 386 mm |
| Largeur supérieure | 5 mm |
| Hauteur | 3 mm |
| Longueur extérieure | 394 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 € HT
/ unité
9,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours