Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z28/Z730 - 889993
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873998
Mecaline :Z28/Z730 - 889993
Rubix :X600-1473608
Fabricant :889993
EAN :3660338425462


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z28 |
| Longueur intérieure | 711 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z28/Z730
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z28 |
| Longueur intérieure | 711 mm |
| Longueur extérieure | 730 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,86 € HT
/ unité
4,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h