Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 710
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 710
Rubix :0314-1048526
Fabricant :1559213
EAN :4014486010138





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x710 |
| Longueur intérieure | 710 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 710 LP 730
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x710 |
| Longueur intérieure | 710 mm |
| Longueur extérieure | 741 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 729 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours