Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 2650

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 2650
Rubix :0314-1047980
Fabricant :1627252
EAN :4014486038521
COURROIE 25X16 LI 2650 LP 2710

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x2650
Longueur intérieure2650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 2650 LP 2710


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x2650
Longueur intérieure2650 mm
Longueur extérieure2750 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence2710 mm
59,50 HT
/ unité
71,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours