Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 1075
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 1075
Rubix :0314-1048508
Fabricant :1746568
EAN :4014486010251





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x1075 |
| Longueur intérieure | 1075 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 1075 LP 1095
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x1075 |
| Longueur intérieure | 1075 mm |
| Longueur extérieure | 1106 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 1094 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,94 € HT
/ unité
11,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours