Courroies trapézoïdales classiques Gates Z42 10X1080LP/1060LI HIPOWER
Hi-Power Z
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :Z42 10X1080LP/1060LI HIPOWER
Rubix :7608-1152004
Fabricant :900110042
EAN :5412571049053


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z42 |
| Longueur intérieure | 1060 mm |
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1060 LP 1080 Z42
Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z42 |
| Longueur intérieure | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 1101 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1082 mm |
| Matière | cr |
| Section | 10 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € HT
/ unité
12,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours