Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z34.1/4/Z895 - 890008

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883378
Mecaline :Z34.1/4/Z895 - 890008
Rubix :X600-1473595
Fabricant :890008
EAN :3660338425615
COURROIE Z34.1/4/Z895

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez34 1/4
Longueur intérieure869 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z34.1/4/Z895


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez34 1/4
Longueur intérieure869 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur extérieure895 mm
Matièresbr
4,71 € HT
/ unité
5,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours