Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 190

optibelt VB 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5 X 190
Rubix :0314-1048325
Fabricant :1661114
EAN :4014486009309
COURROIE 5X3 LI 190 LP 200

Résumé technique

Profil5
Désignation de courroie5x190
Longueur intérieure190 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 5X3 LI 190 LP 200


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil5
Désignation de courroie5x190
Longueur intérieure190 mm
Longueur extérieure209 mm
Largeur supérieure5 mm
Hauteur3 mm
Longueur de référence201 mm
7,76 € HT
/ unité
9,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours