Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B330/B8422 - 889032
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874424
Mecaline :B330/B8422 - 889032
Rubix :X600-1474203
Fabricant :889032
EAN :3660338415852


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b330 |
| Longueur intérieure | 8382 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B330/B8422 B17X8382LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b330 |
| Longueur intérieure | 8382 mm |
| Longueur extérieure | 8422 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 8422 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 18,71 €
17,60 € HT
/ unité
21,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours