Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 8000
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 8000
Rubix :0314-1048000
Fabricant :1676092
EAN :4014486038729





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x8000 |
| Longueur intérieure | 8000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 8000 LP 8060
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x8000 |
| Longueur intérieure | 8000 mm |
| Longueur extérieure | 8100 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 8060 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,46 € HT
/ unité
250,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours