Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B43.1/4/B1140 - 889062
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883419
Mecaline :B43.1/4/B1140 - 889062
Rubix :X600-1474174
Fabricant :889062
EAN :3660338416156


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b43 1/4 |
| Longueur intérieure | 1098 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B43.1/4/B1140 B17X1098LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b43 1/4 |
| Longueur intérieure | 1098 mm |
| Longueur de référence | 1140 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 1140 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,94 € HT
/ unité
7,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours