Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 6000

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 6000
Rubix :0314-1049073
Fabricant :1619482
EAN :4014486038224
COURROIE 22X14 LI 6000 LP 6058 C236

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec236
Longueur intérieure6000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 6000 LP 6058 C236


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec236
Longueur intérieure6000 mm
Longueur extérieure6088 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence6058 mm
133,77 € HT
/ unité
160,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours