Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z21.1/4/Z562 - 889979

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873990
Mecaline :Z21.1/4/Z562 - 889979
Rubix :X600-1473624
Fabricant :889979
EAN :3660338425325
COURROIE Z21.1/4/Z562

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez21 1/4
Longueur intérieure539 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z21.1/4/Z562


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez21 1/4
Longueur intérieure539 mm
Longueur extérieure562 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
2,91 € HT
/ unité
3,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours