Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B114/B2940 - 888936

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874303
Mecaline :B114/B2940 - 888936
Rubix :X600-1474299
Fabricant :888936
EAN :3660338414893
COURROIE B114/B2940 B17X2895LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb114
Longueur intérieure2895 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B114/B2940 B17X2895LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb114
Longueur intérieure2895 mm
Longueur extérieure2940 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2940 mm
Matièresbr
21,12 € HT
/ unité
25,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h