Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4826
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 4826
Rubix :0314-1049064
Fabricant :1503801
EAN :4014486038156





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c190 |
| Longueur intérieure | 4826 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4826 LP 4884 C190
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c190 |
| Longueur intérieure | 4826 mm |
| Longueur de référence | 4884 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 4914 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,84 € HT
/ unité
117,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours