Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 6700

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 6700
Rubix :0314-1048870
Fabricant :1795518
EAN :4014486035339
COURROIE 17X11 LI 6700 LP 6740 B264

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb264
Longueur intérieure6700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 6700 LP 6740 B264


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb264
Longueur intérieure6700 mm
Longueur de référence6740 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure6769 mm
100,84 € HT
/ unité
121,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours