Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 670
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 670
Rubix :0314-1050007
Fabricant :1677865
EAN :4014486031720





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z27 |
| Longueur intérieure | 670 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 670 LP 692 Z27
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z27 |
| Longueur intérieure | 670 mm |
| Longueur de référence | 692 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur extérieure | 708 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h