Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A51.1/2/A1340 - 888872
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883401
Mecaline :A51.1/2/A1340 - 888872
Rubix :X600-1474364
Fabricant :888872
EAN :3660338414251


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a51 1/2 |
| Longueur intérieure | 1308 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A51.1/2/A1340 A13X1308LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a51 1/2 |
| Longueur intérieure | 1308 mm |
| Longueur extérieure | 1340 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1340 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,80 € HT
/ unité
5,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours